シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対

シース熱電対(Y形端子箱形)N熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:NCF600形状保護管:ストレート形形式SCYS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122544481SNN32C2000Φ3.2
20,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122544571SNN48A1000Φ4.8
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552451SNN08A1000Φ8.0
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122553761SNN61C2000Φ1.6
19,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122553851SNN085500Φ8.0
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122556111SNN08B1500Φ8.0
41,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122557171SNN64B1500Φ6.4
29,000
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122558661SNN01C2000Φ1.0
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122558751SNN647750Φ6.4
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122564781SNN487750Φ4.8
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122568711SNN64C2000Φ6.4
38,000
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122572391SNN32B1500Φ3.2
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122577651SNN48B1500Φ4.8
26,000
25,980
28,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122579391SNN61B1500Φ1.6
15,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122586391SNN01B1500Φ1.0
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122586481SNN32A1000Φ3.2
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122586571SNN645500Φ6.4
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122586661SNN083300Φ8.0
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122594181SNN015500Φ1.0
10,000
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
122594271SNN615500Φ1.6
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122597591SNN087750Φ8.0
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122601971SNN01A1000Φ1.0
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122602061SNN61A1000Φ1.6
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122602151SNN327750Φ3.2
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122602311SNN485500Φ4.8
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122613601SNN013300Φ1.0
9,000
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
122613691SNN613300Φ1.6
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122613781SNN323300Φ3.2
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122621051SNN017750Φ1.0
12,000
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122621211SNN617750Φ1.6
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122626901SNN48C2000Φ4.8
33,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122637581SNN64A1000Φ6.4
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122640291SNN08C2000Φ8.0
55,000
53,980
59,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122641871SNN325500Φ3.2
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122641961SNN483300Φ4.8
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122642051SNN643300Φ6.4
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする