CHINO(チノー)
マグネットセンサ
長さ(m)
導線:2m
形式
C400-01
測定範囲(℃)
0~100
素線の種類
素線:K熱電対
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12254570
1YCJ020
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください