曜日別特売

シース測温抵抗体(端子箱形)

シース測温抵抗体(端子箱形) - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRZS1-0内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
素子
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122547461TPF483300JPt100Φ4.8
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547551TPF643300JPt100Φ6.4
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547711TPF083300JPt100Φ8.0
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547801THF483300Pt100Φ4.8
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547891THF643300Pt100Φ6.4
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547981THF083300Pt100Φ8.0
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552091TPF48B1500JPt100Φ4.8
31,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552181THF48B1500Pt100Φ4.8
31,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122556561TPF64C2000JPt100Φ6.4
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122556651TPF08C2000JPt100Φ8.0
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122556811THF64C2000Pt100Φ6.4
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122556901THF08C2000Pt100Φ8.0
40,000
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563471TPF32A1000JPt100Φ3.2
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563561TPF64A1000JPt100Φ6.4
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563651TPF08A1000JPt100Φ8.0
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563811THF32A1000Pt100Φ3.2
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563901THF64A1000Pt100Φ6.4
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563991THF08A1000Pt100Φ8.0
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122575801TPF32C2000JPt100Φ3.2
37,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122575891THF32C2000Pt100Φ3.2
37,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122578171TPF327750JPt100Φ3.2
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122578261TPF48A1000JPt100Φ4.8
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122578351THF327750Pt100Φ3.2
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122578511THF48A1000Pt100Φ4.8
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582101TPF48C2000JPt100Φ4.8
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582191THF48C2000Pt100Φ4.8
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583411TPF647750JPt100Φ6.4
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583501TPF087750JPt100Φ8.0
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583591THF647750Pt100Φ6.4
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583681THF087750Pt100Φ8.0
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122597951TPF325500JPt100Φ3.2
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598111TPF487750JPt100Φ4.8
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598201THF325500Pt100Φ3.2
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598291THF487750Pt100Φ4.8
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122610191TPF64B1500JPt100Φ6.4
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122610281TPF08B1500JPt100Φ8.0
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122610371THF64B1500Pt100Φ6.4
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122610461THF08B1500Pt100Φ8.0
34,000
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638371TPF323300JPt100Φ3.2
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638461TPF485500JPt100Φ4.8
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638551TPF645500JPt100Φ6.4
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638711TPF085500JPt100Φ8.0
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638801THF323300Pt100Φ3.2
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638891THF485500Pt100Φ4.8
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122638981THF645500Pt100Φ6.4
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639071THF085500Pt100Φ8.0
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122647991TPF32B1500JPt100Φ3.2
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122648081THF32B1500Pt100Φ3.2
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする