シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)J熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
38件中 138各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122541681HJF011100Φ1.0
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122541771HJF013300Φ1.0
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122541861HJF015500Φ1.0
6,000
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122542651HJF611100Φ1.6
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122542811HJF613300Φ1.6
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543261HJF323300Φ3.2
6,000
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122544911HJF08C2000Φ8.0
20,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559091HJF64C2000Φ6.4
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122565051HJF08B1500Φ8.0
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122572661HJF48C2000Φ4.8
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122579661HJF64B1500Φ6.4
15,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587001HJF32C2000Φ3.2
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122594611HJF61B1500Φ1.6
10,000
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
122594971HJF48A1000Φ4.8
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122595401HJF647750Φ6.4
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122602581HJF48B1500Φ4.8
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122603011HJF08A1000Φ8.0
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122614051HJF01B1500Φ1.0
9,000
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
122614481HJF32A1000Φ3.2
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122614911HJF487750Φ4.8
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122615271HJF085500Φ8.0
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122621481HJF64A1000Φ6.4
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122632251HJF01A1000Φ1.0
8,000
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
122632681HJF61A1000Φ1.6
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633111HJF327750Φ3.2
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633471HJF485500Φ4.8
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633901HJF645500Φ6.4
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122642391HJF01C2000Φ1.0
11,000
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122642751HJF61C2000Φ1.6
11,000
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122643181HJF32B1500Φ3.2
11,000
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122643611HJF087750Φ8.0
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122650181HJF017750Φ1.0
7,000
6,898
7,588(税込)
26日以内出荷
返品不可
122650791HJF615500Φ1.6
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122650881HJF617750Φ1.6
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122651401HJF325500Φ3.2
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122651761HJF483300Φ4.8
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122652191HJF643300Φ6.4
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122652551HJF083300Φ8.0
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする