曜日別特売

ソリッドパック熱電対K熱電対

ソリッドパック熱電対K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0内容量1本
64件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
精度
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122545271NKS107保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ10
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122545361NKS153保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ15
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122545451NKS155保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ15
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546761N1F153保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ15
20,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546851N1F155保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ15
20,800
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122547281NKF10B保護管:SUS3161500汎用(JIS クラス2)Φ10
21,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122547371NKF15A保護管:SUS3161000汎用(JIS クラス2)Φ15
21,000
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
122552001NKF22A保護管:SUS3161000汎用(JIS クラス2)Φ22
31,000
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122552361N1S157保護管:SUS310S750高精度(JISクラス1)Φ15
31,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552701NKF15C保護管:SUS3162000汎用(JIS クラス2)Φ15
30,000
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122552971N1F107保護管:SUS316750高精度(JISクラス1)Φ10
19,500
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554371NKF157保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ15
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122555591N1F22B保護管:SUS3161500高精度(JISクラス1)Φ22
52,000
50,980
56,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122556201NKS22A保護管:SUS310S1000汎用(JIS クラス2)Φ22
41,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122556381NKF22B保護管:SUS3161500汎用(JIS クラス2)Φ22
40,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122556471NKS15C保護管:SUS310S2000汎用(JIS クラス2)Φ15
40,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122556991N1F22A保護管:SUS3161000高精度(JISクラス1)Φ22
40,300
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122560761N1F103保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ10
18,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122560851N1F105保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ10
18,200
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122561011NKF22C保護管:SUS3162000汎用(JIS クラス2)Φ22
50,000
49,980
54,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122562771N1F223保護管:SUS316300高精度(JISクラス1)Φ22
28,600
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122562861N1F225保護管:SUS316500高精度(JISクラス1)Φ22
28,600
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122562951N1S10A保護管:SUS310S1000高精度(JISクラス1)Φ10
28,600
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122563201NKS10B保護管:SUS310S1500汎用(JIS クラス2)Φ10
28,000
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122563291NKS223保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ22
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122563381NKS225保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ22
28,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122565481NKF10A保護管:SUS3161000汎用(JIS クラス2)Φ10
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122565571NKS103保護管:SUS310S300汎用(JIS クラス2)Φ10
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122565661NKS105保護管:SUS310S500汎用(JIS クラス2)Φ10
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122568551N1S22B保護管:SUS310S1500高精度(JISクラス1)Φ22
70,200
69,980
76,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122569071NKF227保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ22
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569161NKS15A保護管:SUS310S1000汎用(JIS クラス2)Φ15
27,000
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122570291N1F15A保護管:SUS3161000高精度(JISクラス1)Φ15
27,300
26,980
29,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122573611NKF153保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ15
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122573701NKF155保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ15
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122577811N1S107保護管:SUS310S750高精度(JISクラス1)Φ10
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122577901N1S153保護管:SUS310S300高精度(JISクラス1)Φ15
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122577991N1S155保護管:SUS310S500高精度(JISクラス1)Φ15
26,000
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122580181NKF107保護管:SUS316750汎用(JIS クラス2)Φ10
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582461N1S223保護管:SUS310S300高精度(JISクラス1)Φ22
36,400
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582551N1S225保護管:SUS310S500高精度(JISクラス1)Φ22
36,400
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583071NKF10C保護管:SUS3162000汎用(JIS クラス2)Φ10
25,000
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122583161NKF15B保護管:SUS3161500汎用(JIS クラス2)Φ15
25,000
24,980
27,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587881NKF103保護管:SUS316300汎用(JIS クラス2)Φ10
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
122587971NKF105保護管:SUS316500汎用(JIS クラス2)Φ10
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122590501NKS227保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ22
35,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122590861N1S15A保護管:SUS310S1000高精度(JISクラス1)Φ15
35,100
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122597411N1F157保護管:SUS316750高精度(JISクラス1)Φ15
24,700
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122597861NKS157保護管:SUS310S750汎用(JIS クラス2)Φ15
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122606261N1S227保護管:SUS310S750高精度(JISクラス1)Φ22
45,500
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする