曜日別特売

シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対

シース熱電対(Y形端子箱形)J熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管径
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122553311SJF64CΦ6.42000
19,000
18,980
20,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122558391SJF08BΦ8.01500
18,000
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122564351SJF48CΦ4.82000
17,000
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122571781SJF64BΦ6.41500
16,000
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122578871SJF32CΦ3.22000
15,000
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122585261SJF48BΦ4.81500
14,000
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122585691SJF08AΦ8.01000
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122591561SJF01BΦ1.01500
10,000
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
122591991SJF32AΦ3.21000
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122592351SJF487Φ4.8750
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122592781SJF645Φ6.4500
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122593211SJF085Φ8.0500
10,000
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122600301SJF61CΦ1.62000
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122600661SJF32BΦ3.21500
13,000
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122601091SJF64AΦ6.41000
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122610801SJF01AΦ1.01000
9,000
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
122611411SJF617Φ1.6750
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122611501SJF61AΦ1.61000
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122611951SJF327Φ3.2750
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122612381SJF485Φ4.8500
9,000
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122619651SJF01CΦ1.02000
12,000
11,980
13,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122620081SJF48AΦ4.81000
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122620511SJF087Φ8.0750
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122628911SJF015Φ1.0500
8,000
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
122629001SJF017Φ1.0750
8,000
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
122629451SJF615Φ1.6500
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122629881SJF325Φ3.2500
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122630311SJF483Φ4.8300
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122630671SJF643Φ6.4300
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122631101SJF083Φ8.0300
8,000
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122637311SJF08CΦ8.02000
22,000
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122640561SJF61BΦ1.61500
11,000
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122640991SJF647Φ6.4750
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122648691SJF013Φ1.0300
7,000
6,898
7,588(税込)
26日以内出荷
返品不可
122649051SJF613Φ1.6300
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122649481SJF323Φ3.2300
7,000
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする