曜日別特売

シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対

シース熱電対(ヘッドレス形)T熱電対 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122541951HTF011-100Φ1.0
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122542111HTF013-300Φ1.0
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122542201HTF015-500Φ1.0
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
26日以内出荷
返品不可
122542901HTF611-100Φ1.6
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
122542991HTF613-300Φ1.6
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122543351HTF323-300Φ3.2
6,0005,898
5,898
6,488(税込)
21日以内出荷
返品不可
122545001HTF08C-2000Φ8.0
20,00019,980
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122559181HTF64C-2000Φ6.4
18,00017,980
17,980
19,778(税込)
26日以内出荷
返品不可
122565211HTF08B-1500Φ8.0
17,00016,980
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
返品不可
122572751HTF48C-2000Φ4.8
16,00015,980
15,980
17,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122579751HTF64B-1500Φ6.4
15,00014,980
14,980
16,478(税込)
26日以内出荷
返品不可
122587091HTF32C-2000Φ3.2
14,00013,980
13,980
15,378(税込)
26日以内出荷
返品不可
122594701HTF61B-1500Φ1.6
10,0009,898
9,898
10,888(税込)
26日以内出荷
返品不可
122595061HTF48A-1000Φ4.8
10,0009,898
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122595491HTF647-750Φ6.4
10,0009,898
9,898
10,888(税込)
21日以内出荷
返品不可
122602671HTF48B-1500Φ4.8
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122603101HTF08A-1000Φ8.0
13,00012,980
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122614211HTF01B-1500Φ1.0
9,0008,898
8,898
9,788(税込)
26日以内出荷
返品不可
122614571HTF32A-1000Φ3.2
9,0008,898
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122615001HTF487-750Φ4.8
9,0008,898
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122615361HTF085-500Φ8.0
9,0008,898
8,898
9,788(税込)
21日以内出荷
返品不可
122621571HTF64A-1000Φ6.4
12,00011,980
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122632411HTF01A-1000Φ1.0
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
26日以内出荷
返品不可
122632771HTF61A-1000Φ1.6
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633201HTF327-750Φ3.2
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633561HTF485-500Φ4.8
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122633991HTF645-500Φ6.4
8,0007,898
7,898
8,688(税込)
21日以内出荷
返品不可
122642481HTF01C-2000Φ1.0
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122642911HTF61C-2000Φ1.6
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122643271HTF32B-1500Φ3.2
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122643701HTF087-750Φ8.0
11,00010,980
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122650271HTF017-750Φ1.0
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
26日以内出荷
返品不可
122650971HTF615-500Φ1.6
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122651061HTF617-750Φ1.6
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122651491HTF325-500Φ3.2
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122651851HTF483-300Φ4.8
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122652281HTF643-300Φ6.4
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
122652711HTF083-300Φ8.0
7,0006,898
6,898
7,588(税込)
21日以内出荷
返品不可
175907851HTF611【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)100Φ1.6
6,0005,898
3,098
アウトレット
3,408(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする