保護管付測温抵抗体

保護管付測温抵抗体 - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS304形状保護管:ストレート形内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形式
長さL(mm)
素子
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122545971RPC067RSS1750R83(Pt100)R81(JPt100)Φ6
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546061RPC087RSS1750R83(Pt100)R81(JPt100)Φ8
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546151RPC105RSS1500R83(Pt100)R81(JPt100)Φ10
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546311RPC125RSS1500R83(Pt100)R81(JPt100)Φ12
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546401RHC067RSS1750RM3(Pt100)Φ6
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546491RHC087RSS1750RM3(Pt100)Φ8
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546581RHC105RSS1500RM3(Pt100)Φ10
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122546671RHC125RSS1500RM3(Pt100)Φ12
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549291RPC107RSS1750R83(Pt100)R81(JPt100)Φ10
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549381RPC127RSS1750R83(Pt100)R81(JPt100)Φ12
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549471RHC107RSS1750RM3(Pt100)Φ10
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549561RHC127RSS1750RM3(Pt100)Φ12
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554461RPC065RSS1500R83(Pt100)R81(JPt100)Φ6
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554551RPC085RSS1500R83(Pt100)R81(JPt100)Φ8
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554711RHC065RSS1500RM3(Pt100)Φ6
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122554801RHC085RSS1500RM3(Pt100)Φ8
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122557511RPC22ARGS11000R81(JPt100)Φ15Φ16
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122557601RHC22ARGS11000RM3(Pt100)Φ15Φ16
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122559971RPC103RSS1300R83(Pt100)R81(JPt100)Φ10
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122560061RPC123RSS1300R83(Pt100)R81(JPt100)Φ12
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122560151RHC103RSS1300RM3(Pt100)Φ10
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122560311RHC123RSS1300RM3(Pt100)Φ12
18,000
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
122566181RPC063RSS1300R83(Pt100)R81(JPt100)Φ6
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122566271RPC083RSS1300R83(Pt100)R81(JPt100)Φ8
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122566361RHC063RSS1300RM3(Pt100)Φ6
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122566451RHC083RSS1300RM3(Pt100)Φ8
17,000
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569861RPC15ARGS11000R81(JPt100)Φ15Φ16
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569951RPC227RGS1750R81(JPt100)Φ15Φ16
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122570111RHC15ARGS11000RM3(Pt100)Φ15Φ16
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122570201RHC227RGS1750RM3(Pt100)Φ15Φ16
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598811RPC157RGS1750R81(JPt100)Φ15Φ16
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598901RHC157RGS1750RM3(Pt100)Φ15Φ16
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122618161RPC10ARSS11000R83(Pt100)R81(JPt100)Φ10
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122618251RPC12ARSS11000R81(JPt100)Φ12
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122618411RHC10ARSS11000RM3(Pt100)Φ10
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122618501RHC12ARSS11000RM3(Pt100)Φ12
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122623671RHC322RSS1200RM3(Pt100)Φ3.2
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122623761RHC323RSS1300RM3(Pt100)Φ3.2
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122623851RHC482RSS1200RM3(Pt100)Φ4.8
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122624011RHC483RSS1300RM3(Pt100)Φ4.8
12,000
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639161RPC06ARSS11000R83(Pt100)R81(JPt100)Φ6
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639251RPC08ARSS11000R83(Pt100)R81(JPt100)Φ8
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639411RPC155RGS1500R81(JPt100)Φ15Φ16
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639501RHC06ARSS11000RM3(Pt100)Φ6
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639591RHC08ARSS11000RM3(Pt100)Φ8
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122639681RHC155RGS1500RM3(Pt100)Φ15Φ16
22,000
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122644851RHC321RSS1100RM3(Pt100)Φ3.2
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
122645011RHC481RSS1100RM3(Pt100)Φ4.8
11,000
10,980
12,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする