曜日別特売

シース測温抵抗体(ヘッドレス形)

シース測温抵抗体(ヘッドレス形) - CHINO(チノー)
材質保護管:SUS316形状保護管:ストレート形形式NRHS1-0内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
素子
管径
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122545791LPF483JPt100Φ4.8300
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122545881LHF483Pt100Φ4.8300
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548071LPF323JPt100Φ3.2300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548161LPF485JPt100Φ4.8500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548251LPF643JPt100Φ6.4300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548411LPF645JPt100Φ6.4500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548501LPF083JPt100Φ8.0300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548591LPF085JPt100Φ8.0500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548681LHF323Pt100Φ3.2300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548771LHF485Pt100Φ4.8500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548861LHF643Pt100Φ6.4300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122548951LHF645Pt100Φ6.4500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549111LHF083Pt100Φ8.0300
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122549201LHF085Pt100Φ8.0500
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552791LPF48BJPt100Φ4.81500
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122552881LHF48BPt100Φ4.81500
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122561101LPF64CJPt100Φ6.42000
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122561191LPF08CJPt100Φ8.02000
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122561281LHF64CPt100Φ6.42000
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122561371LHF08CPt100Φ8.02000
39,000
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569251LPF32AJPt100Φ3.21000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569411LPF64AJPt100Φ6.41000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569501LPF08AJPt100Φ8.01000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569591LHF32APt100Φ3.21000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569681LHF64APt100Φ6.41000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122569771LHF08APt100Φ8.01000
27,000
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582281LPF32CJPt100Φ3.22000
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122582371LHF32CPt100Φ3.22000
36,000
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583771LPF327JPt100Φ3.2750
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583861LPF48AJPt100Φ4.81000
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122583951LHF327Pt100Φ3.2750
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122584111LHF48APt100Φ4.81000
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122590681LPF48CJPt100Φ4.82000
35,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122590771LHF48CPt100Φ4.82000
35,000
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598381LPF647JPt100Φ6.4750
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598471LPF087JPt100Φ8.0750
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598561LHF647Pt100Φ6.4750
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122598651LHF087Pt100Φ8.0750
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122617801LPF325JPt100Φ3.2500
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122617891LPF487JPt100Φ4.8750
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122617981LHF325Pt100Φ3.2500
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122618071LHF487Pt100Φ4.8750
23,000
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122627171LPF64BJPt100Φ6.41500
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122627261LPF08BJPt100Φ8.01500
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122627351LHF64BPt100Φ6.41500
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122627511LHF08BPt100Φ8.01500
33,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122648171LPF32BJPt100Φ3.21500
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122648261LHF32BPt100Φ3.21500
32,000
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする