CHINO(チノー)
アスファルトプラント用センサ
材質
保護管:SUS304
長さL(mm)
300
素線の種類
素線:K
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
保護管径D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12259987
1YCD013
Φ16
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12259996
1YCD023
Φ22
¥
57,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください