エスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズ

エスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズ - グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズ - グリーンクロスエスカレーター・階段用後方注意ミラー A4サイズ - グリーンクロス

鏡があるとつい見てしまう心理を利用し、エスカレーターや階段で発生する犯罪の抑制に役立ちます。

用途注意喚起に。幅(mm)297厚さ(mm)2高さ(mm)210内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※取付用の両面テープは付属していません。エッジ加工等しておりませんので、設置時には取扱いにご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122516056300063317
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする