アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト 専用ミキサー(ノズル)(50ml用、200ml用) 50本入り
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ミキサー(ノズル)です。50ml用と200ml用があります。
用途
アラルダイト接着剤(カートリッジ)用
仕様
【入目】50本/箱
危険物の類別
非危険物
内容量
1箱(50本)
注意
※専用ミキサー(ノズル)のみの販売です。接着剤と専用ガンは別途ご購入ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12253958
Araldite Mixer(50ml)
50mlカートリッジ用
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
12253967
Araldite Mixer(200ml)
200mlカートリッジ用
オープン
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください