アラルダイト(ハンツマン・ジャパン)
アラルダイト 専用ガン(50ml用、200ml用) 1丁
アラルダイト接着剤のカートリッジ専用ガンです。50ml用と200ml用があります。
用途
アラルダイト接着剤(カートリッジ)用
仕様
【入目】1丁
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
注意
※専用ガスのみの販売です。接着剤と専用ミキサー(ノズル)は別途ご購入ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12253940
Araldite Mangun(50ml)
50mlカートリッジ用
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
12253949
Araldite Mangun(200ml)
200mlカートリッジ用
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください