曜日別特売

3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ

3MTM 常温収縮チューブ 842XJ シリーズ - 3M

3MTM 常温収縮チューブ842XJ シリーズは、EPDM をベー
スとした火気・熱源不要のチューブです。作業時にコア
を引き抜くだけでチューブが収縮します。
火気、熱源は不要です。
工具は一切不要です。
仕上りが均一です。
防水特性に優れています。
電気的特性に優れています。

用途低圧電線接続部等の 絶縁保護・防水・防塵材質【スパイラルコア】ポリプロピレン【収縮チューブ 】EPDM ゴム内容常温収縮チューブ/ PST(EPDM 製)適合ケーブル低圧電線各種
注意
※ 火気、熱源は不要です。
※ 工具は一切不要です。
※ 仕上りが均一です。
※ 防水特性に優れています。
※ 電気的特性に優れています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L1(mm)
寸法t(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122657888424J-061箱(20個)1203以上33.0±214.1以下155
オープン
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
122657978426J-081箱(10個)1603.5以上60.0±223.7以下205
オープン
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする