REX(レックス)[自動車用品]
オールシーズンカークッション
質量(kg)
1.22
消費電力(W)
24
電源コード(m)
1.5
寸法(cm)
約45×106×2(ポケット部分は除く)
時間
【温まるまで】約3分で30℃
プラグ
【DCプラグ】12/24V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271537
9882
¥
7,200
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください