BIG RED
ガレージキャビネット(ブラック)
セット内容
・ロッカー × 1
・ウォールキャビネット × 2
・1引き出し2ドアキャビネット × 1
・4引き出しキャビネット × 1
・仕切板 × 4
・作業テーブル × 1
・パンチングパネル × 6
材質
スチール(厚さ0.6~0.7mm)
天板:木製(厚さ25mm)
質量(kg)
約131.5
高さ(mm)
1920~1940
奥行(mm)
470
間口(mm)
2070
引出し数
5
色(本体)
ブラック
内容量
1セット
関連資料:
(0.3MB)
取扱説明書:
(3.74MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274705
KN206101
¥
250,000
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください