BIG RED
ガレージキャビネット(レッド)
セット内容
・ウォールキャビネット×4
・2ドアベースキャビネット×1
・1引き出し2ドアキャビネット×1
・4引き出しキャビネット×2
・ロッカー×4
・テーブル板×2
材質
スチール(厚さ0.6~0.7mm)
天板:木製(厚さ25mm)
質量(kg)
約314.70
高さ(mm)
1920~1940
奥行(mm)
470
間口(mm)
5400
引出し数
9
色(本体)
レッド
内容量
1セット
関連資料:
(0.29MB)
取扱説明書:
(2.13MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274721
KN40441214
¥
660,000
¥
659,800
¥
725,780
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください