曜日別特売

高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対

高温用シース熱電対(ヘッドレス形)K熱電対 - CHINO(チノー)
形状保護管:ストレート形形式SCHS1-0JISクラス素線階級:JISクラス2内容量1本
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さL(mm)
管径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
122726481HKB617保護管:NB750Φ1.6
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122726571HKX617保護管:XL750Φ1.6
20,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122727361HKB485保護管:NB500Φ4.8
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122727451HKB643保護管:NB300Φ6.4
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122727611HKX485保護管:XL500Φ4.8
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122727701HKX643保護管:XL300Φ6.4
21,000
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
122727791HKB32C保護管:NB2000Φ3.2
53,000
51,980
57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122727881HKB64A保護管:NB1000Φ6.4
53,000
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122727971HKX32C保護管:XL2000Φ3.2
53,000
51,980
57,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122728061HKX64A保護管:XL1000Φ6.4
53,000
51,980
57,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122728671HKB645保護管:NB500Φ6.4
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122728761HKX645保護管:XL500Φ6.4
30,000
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
122729281HKB325保護管:NB500Φ3.2
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122729371HKX325保護管:XL500Φ3.2
19,000
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122729461HKB48B保護管:NB1500Φ4.8
52,000
50,980
56,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122729551HKX48B保護管:XL1500Φ4.8
52,000
50,980
56,078(税込)
26日以内出荷
返品不可
122729801HKB32B保護管:NB1500Φ3.2
41,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122729891HKX32B保護管:XL1500Φ3.2
41,000
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
返品不可
122730771HKB32A保護管:NB1000Φ3.2
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122730861HKB487保護管:NB750Φ4.8
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122730951HKX32A保護管:XL1000Φ3.2
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122731111HKX487保護管:XL750Φ4.8
29,000
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
122734091HKB615保護管:NB500Φ1.6
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122734181HKX615保護管:XL500Φ1.6
16,000
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
122735061HKB48A保護管:NB1000Φ4.8
37,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122735151HKX48A保護管:XL1000Φ4.8
37,000
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
122736011HKB483保護管:NB300Φ4.8
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122736101HKX483保護管:XL300Φ4.8
15,000
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122736551HKB327保護管:NB750Φ3.2
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122736711HKX327保護管:XL750Φ3.2
25,000
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
122737161HKB323保護管:NB300Φ3.2
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122737251HKX323保護管:XL300Φ3.2
14,000
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122738811HKB64C保護管:NB2000Φ6.4
100,000
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122738901HKX64C保護管:XL2000Φ6.4
100,000
98,980
108,878(税込)
26日以内出荷
返品不可
122739171HKB61A保護管:NB1000Φ1.6
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122739261HKX61A保護管:XL1000Φ1.6
24,000
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
122740391HKB613保護管:NB300Φ1.6
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122740481HKX613保護管:XL300Φ1.6
13,000
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
122741181HKB48C保護管:NB2000Φ4.8
67,000
65,980
72,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122741271HKX48C保護管:XL2000Φ4.8
67,000
65,980
72,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122742401HKB64B保護管:NB1500Φ6.4
77,000
75,980
83,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122742491HKX64B保護管:XL1500Φ6.4
77,000
75,980
83,578(税込)
26日以内出荷
返品不可
122742581HKB61B保護管:NB1500Φ1.6
33,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122742671HKX61B保護管:XL1500Φ1.6
33,000
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
返品不可
122745561HKB61C保護管:NB2000Φ1.6
42,000
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122745651HKB647保護管:NB750Φ6.4
42,000
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
122745811HKX61C保護管:XL2000Φ1.6
42,000
41,980
46,178(税込)
26日以内出荷
返品不可
122745901HKX647保護管:XL750Φ6.4
42,000
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする