CHINO(チノー)
汎用型熱電対K熱電対
素線の種類
K
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
長さ(m)
形式
先端
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12273899
1YCA335
端子箱形(シース形)
導線:3
SCN06-513
非接地形
500
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12273908
1YCA353
端子箱形(シース形)
導線:5
SCN06-315
非接地形
300
¥
10,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274170
1YCA233
ヘッドレス形(シース形)
導線:3
SCN05-313
非接地形
300
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274179
1YCA333
端子箱形(シース形)
導線:3
SCN06-313
非接地形
300
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274188
1YCA133
ヘッドレス形(シース形)
導線:3
SCN07-323
接地形
300
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274319
1YCA231
ヘッドレス形(シース形)
導線:3
SCN05-113
非接地形
100
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
12274328
1YCA232
ヘッドレス形(シース形)
導線:3
SCN05-213
非接地形
150
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274337
1YCA131
ヘッドレス形(シース形)
導線:3
SCN07-123
接地形
100
¥
8,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
21日以内出荷
返品不可
12274450
1YCA355
端子箱形(シース形)
導線:5
SCN06-515
非接地形
500
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください