HUA SHUO
5段式サービスラック
質量(kg)
16
色
ブラック
高さ(mm)
1550
奥行(mm)
450
間口(mm)
680
耐荷重(kg/段)
50
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)
棚段数
5
材質(棚板)
樹脂
材質(ポール)
アルミ
棚板寸法(mm)
【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)8、(他3面)25
内容量
1台
関連資料:
(0.32MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274669
RT104-8085
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください