REX(レックス)[自動車用品]
柄付タイヤスポンジ(替えスポンジ1個付)
こんなお得な商品も!
スポンジ タイヤクリーム用
モノタロウ
¥
729
税込
¥
802
(11)
セット内容
柄付x1本・スポンジx2個
全長(mm)
270
寸法(縦×横×高さ)(mm)
【スポンジ】85×140×25
危険物の類別
非危険物
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271957
S016102SET
¥
1,280
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください