HUA SHUO
ワゴン808
質量(kg)
11.5
色
ブラック
高さ(mm)
1005
奥行(mm)
490
間口(mm)
860
段数
3
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)※1段あたり83.33
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2
支柱(mm)
275
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレイ】676×455×サイド立上り(前面)7/(他3面)25
棚板内寸(幅W×奥行D)(mm)
【トレイ】673×435
内容量
1台
関連資料:
(0.18MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274635
RT104-808A
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください