HUA SHUO
プロフェッショナルツールカート300
質量(kg)
20.5
色
ブラック
高さ(mm)
950
奥行(mm)
480
間口(mm)
850
段数
2
耐荷重(kg)
250(全てのトレイの合計)
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【トレイ】L680×W450、サイド立上り(前面)7、(他3面)25
内容量
1台
関連資料:
(0.3MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274660
RT104-H921L
¥
25,900
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください