HUA SHUO
ワゴン663H
質量(kg)
7.9
色
ブラック&レッド
高さ(mm)
920
奥行(mm)
490
間口(mm)
660
段数
3
耐荷重(kg)
100(全てのトレイの合計)※1段あたり33.3
キャスター
自在ロック式×2、自在式×2)
支柱(mm)
350
ストッパー
あり
キャスター径(Φmm)
100
材質(支柱)
アルミ
棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×490×70
内容量
1台
関連資料:
(1.11MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274608
RT104-663H
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください