BIG RED
スキャンツールワゴン
材質
スチール
質量(kg)
24
高さ(mm)
1000
奥行(mm)
440
間口(mm)
740
ストッパー
2個ストッパー付き
内容量
1台
取扱説明書:
(4.77MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12274696
MMT553
¥
49,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
5日以内出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください