REX(レックス)[自動車用品]
ジャッキサポート2台セット
こんなお得な商品も!
カースロープ 低床タイプ用
モノタロウ
¥
3,698
税込
¥
4,068
(235)
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.7(1個)
耐荷重(kg)
1000 軸重/一対
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
700×80×200
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12271799
XRAMP002
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください