アラオ
パッチンスタンドNEO
本体内側にプラスチックチェーンが内蔵されており、別途チェーンを用意する必要がなく、マグネット式ですので敷き鉄板等に関単に接出来ます。
用途
安全通路確保・区画整理等に
高さ(mm)
840
ポール径(Φmm)
55
チェーン長(m)
2.5
台座径(Φmm)
90
内容量
1本
注意
※製品の前後可動部の固さは六角ボルトM8対応の工具を使用することで調整可能
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12276026
AR-1466-2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
12276035
AR-1468-2
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください