アラオ
ソーラー式照明
スイッチをONにして暗くなると自動点灯し簡単に現場をスタイリッシュにできる照明
用途
現場の安全対策及びイメージアップ
材質
スチール・ステンレス・PP
長さ(mm)
4555
径(Φ)
80
充電時間
約6~8
内容量
1個
注意
※ソーラー式の照明具のため、(スイッチをONにした状態で)太陽光が当たる場所での充電が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12276008
AR-1458-2
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください