曜日別特売

液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感

液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ液晶保護反射防止フィルム_Apple iPad Air 11インチ M2対応_紙のような質感 - サンワサプライ

紙のような描き心地のフィルム。
反射防止フィルムを採用しており周囲からの反射を防止します。
接着面にシリコン素材を使用していますので、液晶画面を含め表全体にぴったり貼り付きます。(カメラ部などを除く)
両面テープなどは不要です。
専用タイプなので、切らずにそのまま使えます。
タッチパネル対応。
ほこり、指紋、傷などから、液晶画面を守ります。
電気特性、耐薬品性、耐候性、耐水性に優れています。*貼り付きやすくするために、外枠のサイズから若干サイズを小さくしています。

仕様●フィルムサイズ:11インチ●タッチパネル対応:対応●透過率:約91%●表面硬度(H):3H●抗菌性:なしセット内容本体×1、厚さ0.2対応機種Apple iPad Air 11インチ(M2/2024)対応インチサイズ11インチ特性タッチパネル対応、ペン入力対応、反射防止、ペーパーライク、光透過率91%、気泡分散、防傷、防汚内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276315LCD-IPAD241P
2,800
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする