曜日別特売

電源延長コード

電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ電源延長コード - サンワサプライ

プラグにシャッター付き差込口が1個あるので、壁のコンセントを無駄なく使えて便利です。
タップなどの電源延長に便利です。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:2P●プラグ仕様:L型●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:ノーマルタイプコンセント個数1個口+プラグ側1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能ほこり防止シャッター、L型プラグ、絶縁キャップ、二重被覆プラグ形状2PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276428TAP-B8-5K5
2,600
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
12276437TAP-B8-3K3
2,000
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
12276446TAP-B8-1K1
1,400
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする