電源延長コード_防雨型

電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ電源延長コード_防雨型 - サンワサプライ

屋外でも使える防水性の高い電源延長コードです。
絶縁体とシースには、柔軟性に優れた材料を使用しており作業性に優れています。
耐久性に優れたソフトVCTケーブル(コード)を採用しています。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。

ブラックコンセント個数1個口コンセント形状2P定格容量15A・125V機能防雨型、二重被覆プラグ形状2P内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276455TAP-EX25B-55
3,000
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
12276471TAP-EX25B-1010
4,500
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする