曜日別特売

液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ

液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ液晶ディスプレイスタンド_42~55型対応_デジタルサイネージ - サンワサプライ

42~55型程度までのディスプレイに対応しています。(ディスプレイ耐荷重30kg)
大型STBや、スピーカー、メンテナンス用品などを収納できる鍵付きの大型のボックスタイプです。(有効内寸W429×D342×H650mm)
VESA取り付け100x100,100x200,100x300,100x400,200x100,200x200,200x300,200x400,300x100,300x200,300x300,300x400,400x100,400x200,400x300,400x400に対応しています。
初期設定で1100mm/1200mm/1300mm(ブラケット中心)の位置にディスプレイを取り付け出来ます。
設置場所やコンテンツの表示方向に合わせて、ディスプレイの縦・横両方向の取付けが可能です。
移動に便利なハンドルとΦ50のキャスター付きで、設置時にはアジャスターでしっかりと固定できます。
アジャスター使用時には転倒角前後左右15度以上になるように設計した製品です。
支柱内に配線スペースがあり、ケーブルを綺麗に隠して配線が可能です。
ブラケット部には小型STBなどを設置するのに便利な収納スペースがあります。
ブラケット裏面にVESA100×100の取り付け穴があり、VESA100×100対応の機器を取り付け可能です。(MR-VESA10,10L等)
底板の角は安全性を考慮した丸みを帯びた設計を採用しています。
※ディスプレイのVESA穴が中央部にない機種の場合、縦向きに設置すると中心が左右にずれてしまう場合があります。
※キャスターを装備しておりますが、ディスプレイを設置した状態での長距離の移動、移動させながらの使用を想定した構造にはなっておりません。
※大型ディスプレイを設置する際には必ず大人の方3人以上で行ってください。
※想定されるディスプレイサイズは一般的な目安を示しています。取り付けにおいてはディスプレイの重量と耐荷重を基準として選定してください。

付属品ディスプレイ取り付けネジ(M4×14、M6×10、M6×12、M6×16、M6×20、M6×25、M8×15)各4本、鍵×2個※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。転倒角度 前後左右 16.1°(アジャスター設置時)、10°(キャスター移動時)鍵の種類 1種類材質本体/スチール(エポキシポリエステル粉体塗装)、キャスター/PA、アジャスター/PE、取手/PPタイプ出荷形態:ノックダウン組立式、個口数:1個口使用工具プラスドライバー,手袋,毛布などキャスターありフレーム色ブラックディスプレイ対応ディスプレイサイズ_最大:55インチ、対応ディスプレイサイズ_最小:42インチ、対応ディスプレイ質量_最大:30kg組立時間40分総耐荷重(kg)70、底板:30(均等荷重)、棚板:20(均等荷重)アジャスターありVESA対応100×100,100×200,100×300,100×400,200×100,200×200,200×300,200×400,300×100,300×200,300×300,300×400,400×100,400×200,400×300,400×400組立人数2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276550CR-PL64BOX
130,000
109,800
120,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする