パソコンとUSB機器間を最大150mまで延長することができるUSB2.0エクステンダーです。
送信機と受信機のセットからなり、ユニット間をLANケーブル1本で延長することができます。
通常のUSBケーブル延長では届かない離れた場所に、USBカメラやスキャナ、プリンタなどを有線接続で接続したい場合に便利です。
ソフトウェアのインストールなどは不要で、接続するだけですぐに使用できるプラグアンドプレイ対応。
LANケーブルを使用するので取り回しが簡単でコストパフォーマンスにも優れています。
※すべてのUSB機器の動作を保障するものではありません。
最大延長(m)150インターフェースUSB2.0通信速度480Mbps,12Mbps,1.5Mbps配線接続CAT6Aストレート、CAT6ストレート、CAT5eストレート、CAT5ストレート電源セルフパワーコネクタ形状送信機入力:USB Bコネクタメス×1、出力:RJ-45メス×1、受信機入力:RJ-45メス×1、出力:USB Aコネクタメス×1、仕様●インターフェース規格:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-A●延長ケーブル長:150m●対応LANケーブル:CAT6Aストレート,CAT6ストレート,CAT5eストレート,CAT5ストレート内容量1個