曜日別特売

電源タップ_雷ガード付き_スリム

電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ電源タップ_雷ガード付き_スリム - サンワサプライ

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
雷ガードを内蔵しており、接続機器を雷から守ります。雷ガード作動中は確認ランプが点灯します。
*ランプが消えた場合は効果がなくなっていますので新しいものに交換してください。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能雷ガード内蔵、二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276595TAP-SPSLIM8N-11
4,000
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
12276821TAP-SPSLIM8N-22
4,300
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
12276839TAP-SPSLIM8N-33
4,600
3,698
4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする