曜日別特売

電源タップ_火災予防機能付き

電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ電源タップ_火災予防機能付き - サンワサプライ

ほこり防止、トラッキング火災予防機能が付いた火災予防安全タップシリーズ
ほこりの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しています。
絶縁キャップ付きスイングプラグは、熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対して、より安全なプラグを使用しています。
タップ本体もコンパクト設計で、シャープな作りに仕上げておりますので、様々なところでお使い頂けます。

規格PSE適合定格125V/15Aコンセント形状2P/ノーマル機能ホコリ防止シャッター、二重被覆、スイングプラグ、絶縁キャップ付きプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コンセント個数
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276611TAP-TSH62N2ホワイト62
2,700
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12276681TAP-TSH42N2ホワイト42
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
12276769TAP-TSH45BKN2ブラック45
2,400
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12276787TAP-TSH61N2ホワイト61
2,500
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
12276830TAP-TSH63N2ホワイト63
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする