曜日別特売

電源タップ_スリム

電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ電源タップ_スリム - サンワサプライ

上面&側面交互差込口レイアウトでACアダプタ接続に便利なスリムタイオプの電源タップです。
特殊差込口形状採用でアースピン付きの3Pプラグが差し込めます。
スチールに仮固定できるマグネット付きです。
トラッキング火災予防に有効な、絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。

規格PSE適合定格125V/15Aコンセント個数8コンセント形状2P/ノーマル機能二重被覆、マグネット付、スイングプラグ、絶縁キャップ付きマグネットありプラグ形状スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276577TAP-SLIM8N-22
4,100
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
12276586TAP-SLIM8N-33
4,400
3,500
3,850(税込)
当日出荷
12276751TAP-SLIM8N-11
3,800
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする