曜日別特売

電源タップ_抜け止めシャッター

電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ電源タップ_抜け止めシャッター - サンワサプライ

スチールデスクなどに仮固定できるマグネット付きです。
差込口は、3P抜け止めシャッター仕様の7個口タップです。
雷サージ吸収素子内蔵で雷から機器をガードできます。
環境に優しい簡易ビニール(PE素材)包装を採用しています。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:平行型●絶縁キャップ:なし●差込口タイプ:抜け止めタイプコンセント個数7コンセント形状3P(抜止)定格容量15A・125V機能AC雷ガード、抜け止め、シャッター、二重構造、二重絶縁ケーブルプラグ形状3PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276857TAP-F37SH-5R5
5,800
4,698
5,168(税込)
当日出荷
12276927TAP-F37SH-3R3
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする