曜日別特売

ケーブルカバー_角型

ケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライケーブルカバー_角型 - サンワサプライ

床のコーナーや壁面に配線するためのケーブルカバーです。
裏面に、クッション性がある強力な、両面テープを貼付済みです。
本体底面に釘またはネジ止め用の穴が3箇所あり、両面テープとの併用で確実に固定できます。

付属品粘着テープ付き材質PVC長さ(mm)1000内容量1個
全6種類を絞り込む
収容数
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅W×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
収容数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276988CA-KK33BKブラック33.0×16.030.0×13.0LANケーブル 8本
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
12276997CA-KK33MWミルキーホワイト33.0×16.030.0×13.0LANケーブル 8本
1,800
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
12277085CA-KK26BKブラック26.0×14.023.6×11.6LANケーブル 6本
1,100
889
978(税込)
3日以内出荷
12277101CA-KK26MWミルキーホワイト26.0×14.023.6×11.6LANケーブル 6本
1,100
889
978(税込)
3日以内出荷
12277189CA-KK22BKブラック22.0×12.019.8×9.8LANケーブル 3本
700
569
626(税込)
3日以内出荷
12277198CA-KK22MWミルキーホワイト22.0×12.019.8×9.8LANケーブル 3本
700
569
626(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする