曜日別特売

ローゼットキット_CAT6A_マグネット付き

ローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライローゼットキット_CAT6A_マグネット付き - サンワサプライ

オフィスや家庭のケーブル配線をすっきりまとめるカテゴリ6A対応の情報コンセントです。
10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域をサポートする10GBASE-T規格に準拠しています。
マグネット付きでスチールデスクに簡単に固定でき、また両面テープやネジでも固定もできます。
シャッター構造で、埃の侵入を防ぎます。

仕様●対応ケーブル導体:単線・より線用●対応ケーブル芯線:22AWG~26AWG●対応ケーブル外径:5.5mm~6.0mm●カテゴリ:CAT6A●規格名:10GBASE-Tホワイト規格CAT6Aポート数1コネクタ形状RJ-45メスコネクタ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276191LA-RZ6A-1N
3,200
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする