曜日別特売

フォールディングデスク

フォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライフォールディングデスク - サンワサプライ

グループワークの時に対話しやすいレイアウトが可能な天板形状です。
キャスター付きで移動やレイアウト変更が簡単です。前キャスター2個はロック機能付きです。
使わないときは省スペースに収納できます。
レバーを引いてロックを解除し、簡単に天板の設置や収納が可能です。
収納時に場所を取らない平行スタッキングタイプです。
足元が気にならない幕板付きです。
中棚が付属し、資料などを置くことができます。
天板の角が丸くなっており安心です。
左右に便利なフック付きです。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●個口数:1個口●必要工具:手袋プラスドライバーの簡易工具が付属。●六角レンチのサイズ:4mm●マンセル値:該当なし●アジャスターの有無:なし●キャスターの有無:あり材質天板/木製(メラミン化粧板) フレーム/スチール(エポキシ樹脂紛体塗装)幅(mm)730高さ(mm)700奥行(mm)536天板厚さ(mm)18組立時間30分色(フレーム)ホワイト天板寸法(幅W×奥行D)(mm)730×500総耐荷重(kg)20天板部均等耐荷重(kg)20組立人数1内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(天板)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277225FLD-7350BR木目
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
12277241FLD-7350Wホワイト
38,000
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする