曜日別特売

電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵

電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ電源アダプタ_温度&電流ヒューズ内蔵 - サンワサプライ

温度&電流ヒューズを内蔵しておりダブルガード可能!高温になった場合、温度を感知し安全に機器の電源を遮断し、過電流時は電流ヒューズで遮断することで事故を未然に防ぐことができます。LEDで動作状態が確認できます。
アースピンは折りたたむことができるので、2ピンプラグとして使用が可能です。
差込口は抜け止め式で不意のプラグ抜けを防止できます。
<使用方法>
・ご使用時は、プラグを「はずれる」の位置から差込み、「はまる」の位置まで確実に回転させます。
・プラグをはずすときは、「はずれる」の位置にまわしてから、まっすぐ上に引き抜きます。
クリップ付きアースが付いており、簡単にアース処理が可能です。
※接地付き2ピンプラグとして使用する場合は必ずアース線を接続してください。
【安全上のご注意】
警告 感電や火災の原因となります。
アースは必ず行ってください。
温度ヒューズは非復帰型です。交換はできません。
1500W以下でご使用ください。
水のかかるところでは、使用しないでください。
水、洗剤、殺虫剤等に浸かった場合は新しいものと交換してください。
トイレの液体洗剤を電源プラグにかけないでください。
濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
差し込みプラグを中途半端に差し込まないでください。感電や火災の原因になります。
電源は必ずコンセントからお取りください。
注意 感電や火災の原因となります。
ほこり、湿気などの多い所ではときどきアダプタやプラグのまわり及び、プラグ差し込み部を掃除してください。

仕様●PSE適合規格:あり●差し込み口形状:3P●プラグ仕様:折りたたみ式●絶縁キャップ:あり●差込口タイプ:抜け止めタイプ定格容量15A・125Vプラグ形状3P&2PRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277295TAP-AD16W
2,100
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする