曜日別特売

ヘッドマイク_MM-SPAMP19用

ヘッドマイク_MM-SPAMP19用 - サンワサプライヘッドマイク_MM-SPAMP19用 - サンワサプライヘッドマイク_MM-SPAMP19用 - サンワサプライヘッドマイク_MM-SPAMP19用 - サンワサプライ

メーカー製ハンズフリー拡声器スピーカー(品番:MM-SPAMP19)で使用できるヘッドマイクです。
マイク部はフレキシブルアームとなっており自由に動かすことができます。
注意:本製品はMM-SPAMP19専用です。他の拡声器に接続しても十分な性能は得られません。

型式単一指向性エレクレット型ケーブル長(m)約1対応機種サンワサプライ製 MM-SPAMP19専用周波数特性50Hz~16000Hz入力信号ケーブルマイク(-52dB ±2dB )消費電流(A)0.22(供給電圧1.5V)S/N比-56db以上RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)680(1KHz)動作電圧(V)1~10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276200MM-SPAMP19HM
2,980
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする