インナーケース_高機能_13.3型ワイド

インナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライインナーケース_高機能_13.3型ワイド - サンワサプライ

軽くて耐久性が高いインビスタ社のコーデュラファブリックを使用しています。
リップストップ織り+シリコンコーティングでさらに強度が増しました。
しなやかで滑らかな表面でカバンへの出し入れもストレスなくスムーズに行えます。
生地にシリコンを染み込ませることにより高い撥水性があります。(*ファスナー部は撥水性はありません)
ハンドルは収納式で必要な時にサッと出して使えます。
アダプタやマウスなどが収納できるファスナーポケット付きです。

仕様キャリーサポーター:なし材質(表装)シルナイロン※インビスタ社のコーデュラファブリック質量(g)約228収納寸法(m)(参考)約340×28×250対応インチサイズ13.3型ワイド特性耐久性、クッション性、撥水撥水加工あり内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277645IN-SN1301BKブラック
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
12277661IN-SN1301NVネイビー
4,300
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする