イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用

イヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライイヤホンマイク_ワイヤレスガイド用_子機用 - サンワサプライ

ワイヤレスガイドシステムのイヤホンです。

セット内容イヤホン本体、取扱説明書、保証書形式ダイナミック型23mm(モノラル)ケーブル長(m)約1.2プラグ形状Φ3.5mmL型ミニプラグ(4極)インピーダンス(Ω)32±15%最大入力(mW)60音圧感度(dB)110±4/mW内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277941MM-WGS5R-HP1
2,200
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする