曜日別特売

フック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き

フック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライフック_ヘッドホン用_マグネットホルダー付き - サンワサプライ

しっかり設置できて簡単に取り付け取り外しができます。
内向きにも外向きにも使える回転式です。
フックを引き出せばヘッドホン2台に対応します。
MagSafe対応のスタンドとして使用できます。
Magsafe非対応のスマホやケースでは付属の金属シールを貼ってご使用いただけます。
【ご注意】
・総耐荷重以上のものを置かないでください。破損したりクランプが外れるおそれがあります。

対応機種ヘッドバンドの幅が68mmまでのヘッドホン・ヘッドセット、Magsafeに対応したスマートフォン対応天板の厚さが最大45mまでのデスク( 取り付け部に奥行き52mm以上のスペースが必要)総耐荷重(kg)約1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12277959PDA-STN75BK
4,800
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする