IRセンサーマウス_ワイヤレス_静音

IRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライIRセンサーマウス_ワイヤレス_静音 - サンワサプライ

持ち運びに便利な約1.8cmの超薄型静音マウスです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
ノートパソコンに差したままで、持ち運びや保管ができる小型レシーバーです。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
IR LEDマウスは、波長の長い赤外線LEDを使用することで、駆動電圧を低くし、低消費エネルギーで使用できる省電力マウスです
800・1200・1600カウント切替ボタンを搭載しています。カーソルスピードを簡単スピード切り替えできます。
折りたたんで電源のON・OFFができます。
レシーバーはマウス本体裏面に差し込むだけの簡単収納です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
持ち運びに便利な専用ポーチ付き。

電源内蔵充電池コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。無線通信方式無線2.4GHz読取方式IR LED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボタン数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12278020MA-WIS3117BK3ボタン
4,800
3,798
4,178(税込)
当日出荷
12278038MA-WIS5117BK5ボタン
6,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする