曜日別特売

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス

ブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライブルーLEDマウス_Bluetooth 5.0/ワイヤレス_静音エルゴノミクス - サンワサプライ

USB AレシーバーとBluetoothで接続できるコンボワイヤレスマウスです。
2つのパソコンを切り替えてつかえる便利なマウスです。
約50分で充電できる急速充電仕様です。
指や手のひらにそったカーブのエルゴノミクスデザインワイヤレスマウスです。
マウスに手を添えた時、自然と指が右ボタン左ボタンに当たる位置にポジショニングされます。
赤色の光学式より感度の高い青色LEDを搭載し光沢感のあるデスク面でもマウスパッドなしでスムーズな操作が可能です。
※鏡など光を反射する素材や、ガラスなど透明な素材の上でご使用になると、カーソルがスムーズに動かない場合があります。
また規則正しいパターンの上ではトラッキング能力が低下する場合があります。
サイドに戻る・進むボタンを搭載しており、Webブラウザの操作がスピーディに行えます。
※Apple Macシリーズではご使用できません。
全てのボタンに静音スイッチを採用しており、深夜の使用、職場や会議中での使用、図書館など公共施設での使用、
赤ちゃんがいる家庭での使用に最適です。
用途に合わせてカーソルスピードを800・1200・1600カウントに切替えることができます。
カウント切替えは、カウント切替えボタンを押すだけの簡単切替です。
ケーブルを気にせず使えるワイヤレスタイプです。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、通信範囲が半径10mの広範囲で安定したデータ通信が可能です。
※電波干渉のない場合に限る
※透明ガラスなどの一部の表面では動作しにくい場合があります。
レシーバーはマウス本体のカバー内に収納するので安心です。
不使用時の電池消耗を防止する電源ON・OFFスイッチ付きです。

ブルー電源内蔵充電池適合規格Bluetooth 5.0 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ分解能800、1200、1600※カウント切替えボタン付きインターフェースUSB1.1※USB 10Gbps/5Gbps/2.0インターフェースでもご使用になれます。通信距離木製机(非磁性体)/半径約10、スチール机(磁性体)/半径約2※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。ボタン数5ボタン無線通信方式BluetoothプロファイルHID (Huan Interface Device Profile)読取方式青色LED電波周波数2.4GHz帯内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12278047MA-EWBBS528LBK
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする