曜日別特売

ワイヤレスガイドシステム_親機

ワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライワイヤレスガイドシステム_親機 - サンワサプライ

電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です。
ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保にも最適です。
1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです。
バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です。
装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです。
最大3グループまで範囲内で使用できます。
1グループ/親機1台に対して子機は100台まで使用できます。

セット内容ガイドシステム本体、ヘッドセット、ストラップ、充電用USBケーブル、取扱説明書、保証書充電ケーブル(本体側:Type-C/充電側:Type-A)本体の充電コネクタは、Type-Cです。電源リチウムポリマーバッテリー連続使用時間(時間)最大約20充電時間(時間)約3通信距離(m)屋内:最大約30/屋外:最大約50周波数帯域(GHz)2.403~2.48(伝送方式:2.4)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12281048MM-WGS5T
32,000
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする