チェア_導電タイプ

チェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライチェア_導電タイプ - サンワサプライ

仕様
張地:導電ビニールレザー
クッション材:座面/モールドウレタン、背面/ウレタンフォーム
部材:座面、背もたれ部/スチール・ポリプロピレン、脚部/スチール
仕様/ガス圧リフト装置付、ロッキング機能、導電キャスター(ステンレスフレーク使用ウレタン巻き相輪)装備
梱包/1個口
座面部耐荷重量/100kg
最近、帯電した人体やチェアからの放電によって、OA機器や精密部品の品質に
大きな被害を与える静電気障害が問題になっています。こうした静電気を確実
に除去するために開発されたのが導電チェアとクリーンルームチェアです。
・作業者のアース経路を確保することが出来る導電レザーにより、人体への
帯電が極めて微量なチェアです。
・ステンレスフレーク使用のウレタン巻き双輪ウレタンキャスターによって、
優れた導電性を発揮します。
・ガス圧リフト装備で座面の上下可動が簡単に出来ます。
※受注発注商品です。

仕様●出荷形態:ノックダウン組立式●出荷形態備考:受注発注商品●個口数:1個口●主要成型部品:スチール、ウレタンフォーム●肘の有無:なし●キャスターの有無:あり●脚幅:約570mm●製品最大サイズ_D:約570mm●背もたれ機能:背もたれロッキング●カテゴリ:導電チェア材質張地/導電ビニールレザー主要成形部品/スチールクッション材/座面:モールドウレタン、背面:ウレタンフォームキャスター/ウレタンブラック、背もたれ:ブラック寸法H(mm)背もたれ:約295材質(キャスター)導電キャスター張地背面:布(ポリエステル)、座面:布(ポリエステル)背もたれロー寸法D(mm)座面:約450寸法W(mm)背もたれ:約435、座面:約460機能ロッキング座面高さ(mm)約420、最大:約500材質(座面)モールドウレタン生地PVCレザー総耐荷重(kg)約100色(シェル)ブラック組立人数1色(座面)ブラック内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12276306SNC-D33
88,800
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする