A-Gas Japan
真空ポンプ
仕様
1/4"F、5/16"F:255
回転数(min
-1
[r.p.m])
吸入ポート:1430(50Hz)/1820(60Hz)
電源
1283_VP-565
モーター
1HP
到達真空度
15ミクロン
ローター
ツーステージ(油回転式)
オイルタンク容量(mL)
640
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12281301
VP-565
¥
116,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください